Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SVR405521R5100 RELAISSOCKEL DINSCHIENE 48-60VACDC SCREW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2911424
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR405521R5100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaissockel
abb relaissockel
relaissockel
Sockelmontage: DIN-Schiene
  • Produktpalette: CR-S
  • Anschlussklemmen: Schraube
  • Anzahl der Pins: -
  • Nennstrom: -
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, ABB, 1SVR405521R5100, 2911424, 291-1424
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    13 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 4,45*
    ab € 4,47*
    € 5,98*
    23 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 5,90*
    ab € 5,14*
    € 6,73*
    27 Tage
    unbekannt
    10
    € 6,99*
    ab € 6,27*
    € 8,07*
    24 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 4,95*
    ab € 7,02*
    € 9,04*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 12,66*
    € 20,79*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,79*
    € 24,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,80*
    € 21,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,90*
    € 18,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,24*
    € 18,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,06*
    € 16,73
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 12,66*
    € 15,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.