Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: JJCHLUJ100NCNMRTR DETEKTORSCHALTER SPST-NC 0.001A 5VDC SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2911520
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     JJCHLUJ100NCNMRTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter hebel
Kontaktkonfiguration: SPST-NC
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 5 V
  • Produktpalette: JJC
  • Außenhöhe: 1 mm
  • Kontaktstrom, max.: 1 mA
  • Außenbreite: 3.3 mm
  • Außentiefe: 3.5 mm
  • Schalteranschlüsse: SMD
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: microschalter, Detektorschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY, JJCHLUJ100NCNMRTR, 2911520, 291-1520
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3500
    € 6,90*
    ab € 0,48*
    € 0,58*
    3500
    Frei Haus
    ab € 0,60*
    € 0,71*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,673*
    € 1,367*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,367*
    € 1,62673
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,234*
    € 1,46846
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,18*
    € 1,4042
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,996*
    € 1,18524
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,893*
    € 1,06267
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,843*
    € 1,00317
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,793*
    € 0,94367
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,673*
    € 0,80087
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.