Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: JJHH0UG200NOPMRTR DETEKTORSCHALTER SPST-NO 0.01A 5VDC SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2911549
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     JJHH0UG200NOPMRTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Detektorschalter
Relais
Schalter
Schütze
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 5 V
  • Produktpalette: JJH
  • Außenhöhe: 2 mm
  • Kontaktstrom, max.: 10 mA
  • Außenbreite: 4 mm
  • Außentiefe: 5.7 mm
  • Schalteranschlüsse: SMD
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    € 6,90*
    ab € 0,54*
    € 0,67*
    Lager 139
    341
    1
    € 14,99*
    ab € 0,588*
    € 1,113*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,113*
    € 1,32447
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,885*
    € 1,05315
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,876*
    € 1,04244
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,818*
    € 0,97342
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,758*
    € 0,90202
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,728*
    € 0,86632
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,588*
    € 0,69972
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.