Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: JJLV0UG1070NOPPRTR DETEKTORSCHALTER, SPST-NO, 5V DC, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2911556
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     JJLV0UG1070NOPPRTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 5 V
  • Produktpalette: JJL
  • Außenhöhe: 6 mm
  • Kontaktstrom, max.: 5 mA
  • Außenbreite: 3.9 mm
  • Außentiefe: 6.5 mm
  • Schalteranschlüsse: SMD
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Detektorschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY, JJLV0UG1070NOPPRTR, 2911556, 291-1556
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    400
    Frei Haus
    ab € 0,44*
    € 0,65*
    Lager 139
    nicht lagernd
    10
    € 14,99*
    ab € 0,505*
    € 0,987*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,987*
    € 1,17453
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,864*
    € 1,02816
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,756*
    € 0,89964
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,726*
    € 0,86394
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,645*
    € 0,76755
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,615*
    € 0,73185
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,505*
    € 0,60095
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,87* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.