Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SFA619100R3012 COMPACT P/BTN GREENMOM FLUSH METAL BEZEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2911775
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA619100R3012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
abb drucktaster
drucktaster
drucktaster ip69
Betätiger-/Kappenfarbe: Grün
  • Druckknopf-Betätiger: Bündig
  • Produktpalette: CP1
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 22.3 mm
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Kontaktspannung V DC: 24 V
  • Schalterfunktion: Tastend
  • Kontaktspannung V AC: 127 V
  • IP-Schutzart: IP69K
  • Farbe der Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • DC-Kontaktstrom, max.: 300 mA
  • Schalteranschlüsse: Schraube
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 1.5 A
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, ABB, 1SFA619100R3012, 2911775, 291-1775
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 6,11*
    € 8,74*
    € 6,90*
    ab € 5,79*
    € 9,48*
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 7,36*
    € 10,54*
    8 Tage
    unbekannt
    € 5,50*
    ab € 8,78*
    € 12,62*
    Lager 139
    6
    € 14,99*
    ab € 9,32*
    € 15,60*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,60*
    € 18,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,49*
    € 18,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,54*
    € 16,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,10*
    € 14,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,16*
    € 13,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,32*
    € 11,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    1SFA619201R1026
    ab € 10,27*
    Zubehör
    ABB
    1SFA619100R1013 CP1-10Y-10
    ab € 4,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.