Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SVR405612R7000 LEISTUNGSRELAIS, 3PDT, 10A, 250V, SOCKEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2911890
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR405612R7000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Impulsrelais
Installationsrelais
Kontaktkonfiguration: 3PDT
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 3.45 kohm
  • Produktpalette: CR-M
  • Relaismontage: Sockel
  • Kontaktmaterial: Silber-Nickel
  • Relaisanschlüsse: Steckbar
  • Spulenspannung: 110 VAC
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Kontaktstrom: 10 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais, Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, Miniaturrelais, Relaismodul, Relaissockel, abb koppelrelais 110v, miniaturrelais, abb relaissockel, Leistungsrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, ABB, 1SVR405612R7000, 2911890, 291-1890
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    13 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 4,45*
    ab € 4,80*
    € 6,34*
    22 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 5,90*
    ab € 5,53*
    € 7,17*
    26 Tage
    unbekannt
    10
    € 6,99*
    ab € 6,69*
    € 8,63*
    24 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 4,95*
    ab € 7,57*
    € 9,65*
    Lager 139
    14
    1
    € 14,99*
    ab € 7,85*
    € 12,00*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,00*
    € 14,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,59*
    € 12,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,75*
    € 11,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,38*
    € 11,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,90*
    € 10,59
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 7,85*
    € 9,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    S201M-C10
    ab € 9,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.