Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 5GESY-KC50 FLEX. KABEL GESCH. 5 LEITER, 2.5MM2, 50M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2912059
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     5GESY-KC50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Mantelfarbe: Transparent
  • Produktpalette: MachFlex 350 SY
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Anzahl der Adern: 5 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 12.9 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, BELDEN, 5GESY-KC50, 2912059, 291-2059
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 156,82*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 156,82* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 183,70*
    € 218,60
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 182,99*
    € 217,76
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 171,61*
    € 204,22
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 160,06*
    € 190,47
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 156,82*
    € 186,62
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.