Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUK SGKH4 CAT 6A SURFACE MOUNT SOCKET, 4 PORT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2912949
Hersteller:
     TUK
Herst.-Nr.:
     SGKH4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ethernet-Steckverbinder
Modulare
Steckverbinder
TUK
Steckverbindermontage: -
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • Lichtleiter: -
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 4 (gekoppelt)
  • Produktpalette: -
  • Abschirmung: -
  • Modularer Steckverbinder: Anschlussdose - RJ45
  • Magnetik: -
  • LED: -
  • IP-Schutzart: -
  • LAN-Kategorie: Cat6a
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderausrichtung: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SGKH4, 2912949, 291-2949
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 23,61*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,09*
    € 47,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,89*
    € 45,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,39*
    € 36,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,99*
    € 34,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,74*
    € 34,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,61*
    € 28,10
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.