Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS CP30207NM3 FT METAL USB 2.0 B-A M3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2912964
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30207NM3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse 2.0 typ a
usb buchse typ a
IP-Schutzart: -
  • Kontaktüberzug: -
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: -
  • Ausgangs-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ B
  • Ziel-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb buchse, Adapter, Steckverbinder, USB-Adapter, USB-Steckverbinder, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, CP30207NM3, 2912964, 291-2964
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 5,38*
    € 12,39*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 5,86*
    € 14,76*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,76*
    € 17,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,64*
    € 17,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,80*
    € 16,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,83*
    € 11,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,55*
    € 11,36
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,16*
    € 9,71
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,61*
    € 9,06
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,46*
    € 8,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,30*
    € 8,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,86*
    € 6,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.