Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA CSTLS3M68G56-B0 LEADED RESONATOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2913661
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     CSTLS3M68G56-B0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Resonator
resonator
Produktpalette: CERALOCK CSTLS
  • Frequenzstabilität: ± 0.2%
  • Betriebstemperatur, max.: 80 °C
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Resonanzimpedanz: 50 ohm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: Lead titanium zirconium oxide (27-Jun-2024)
  • Oszillatormontage: Durchsteckmontage
  • Frequenztoleranz: ± 0.5%
  • Frequenz: 3.686 MHz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, MURATA, CSTLS3M68G56-B0, 2913661, 291-3661
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    € 6,90*
    ab € 0,0569*
    € 0,0824*
    Lager 139
    212
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0769*
    € 0,3139*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,3139*
    € 0,37354
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2551*
    € 0,30357
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1981*
    € 0,23574
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1669*
    € 0,19861
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1426*
    € 0,16969
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1114*
    € 0,13257
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1025*
    € 0,12198
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1007*
    € 0,11983
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0988*
    € 0,11757
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0769*
    € 0,09151
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.