Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA CSTLS6M00G53-A0 LEADED RESONATOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2913668
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     CSTLS6M00G53-A0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Resonator
resonator
Produktpalette: CERALOCK CSTLS
  • Frequenzstabilität: ± 0.2%
  • Betriebstemperatur, max.: 80 °C
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Resonanzimpedanz: 30 ohm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: Lead titanium zirconium oxide (27-Jun-2024)
  • Oszillatormontage: Durchsteckmontage
  • Frequenztoleranz: ± 0.5%
  • Frequenz: 6 MHz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, MURATA, CSTLS6M00G53-A0, 2913668, 291-3668
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0712*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2426*
    € 0,28869
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1775*
    € 0,21123
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1547*
    € 0,18409
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1357*
    € 0,16148
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,113*
    € 0,13447
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1017*
    € 0,12102
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0947*
    € 0,11269
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0933*
    € 0,11103
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,09*
    € 0,1071
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0881*
    € 0,10484
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0712*
    € 0,08473
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.