Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET 2789 M8 STEEL NUT, ALUMINIUM ELECTROLYTIC CAP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2913785
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     2789
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Kondensatoren
Passive
KEMET
Clipdurchmesser: -
  • Produktpalette: Mounting Kits Series
  • Art des Zubehörs: M8-Mutter aus Stahl
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 2789, 2913785, 291-3785
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0905*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,3303*
    € 0,39306
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2204*
    € 0,26228
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1691*
    € 0,20123
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1478*
    € 0,17588
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1282*
    € 0,15256
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,1214*
    € 0,14447
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,1145*
    € 0,13626
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1083*
    € 0,12888
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0905*
    € 0,1077
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.