Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET M3253508E2W106KZMB-T&R CAP, 10æF, 6.3V, 10%, X7R, 2220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2913799
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     M3253508E2W106KZMB-T&R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: K / MIL-PRF-32535 Series
  • MSL: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2220 [Metrisch: 5650]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: 5 mm
  • Produktlänge: 5.7 mm
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, smd kondensator 10 µf, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, M3253508E2W106KZMB-T&R, 2913799, 291-3799
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 37,60*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 67,84*
    € 80,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 65,72*
    € 78,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 59,34*
    € 70,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 52,63*
    € 62,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 47,77*
    € 56,85
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 43,80*
    € 52,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 40,72*
    € 48,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,60*
    € 44,74
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.