Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCMRA-1-KKFTC WIPPSCHALTER, SPST, 3A, 250V, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2913880
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCMRA-1-KKFTC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter
Breite des Frontplattenausschnitts: -
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: -
  • Kontaktkonfiguration: SPST
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Schalterfunktion: Ein-Keine-Aus
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: -
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss
  • AC-Kontaktstrom, max.: 3 A
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: -taster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, MULTICOMP PRO, MCMRA-1-KKFTC, 2913880, 291-3880
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,384*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,018*
    € 1,21142
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 0,931*
    € 1,10789
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,831*
    € 0,98889
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,731*
    € 0,86989
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,515*
    € 0,61285
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,464*
    € 0,55216
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,384*
    € 0,45696
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.