Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN C10GB FLEX KABEL GESCH 10LEITER 0.75MM2 LFD. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-2913919
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     C10GB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): -
  • Produktpalette: MachFlex 375 YY
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Anzahl der Adern: 10 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 9.8 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.75 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): -
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, BELDEN, C10GB, 2913919, 291-3919
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,07*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,78*
    € 4,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,30*
    € 3,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,01*
    € 3,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,92*
    € 3,47
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,80*
    € 3,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,69*
    € 3,20
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,07*
    € 2,46
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.