Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 502443-0270 STECKV. BUCHSENLEISTE 2POS, 1 REIHE, 2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2913998
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     502443-0270
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
Stiftleiste
leiterplattenbuchse
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 2 mm
  • Produktpalette: CLIK-Mate 502443
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Signal
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Printbuchsen, Steckverbinder, MOLEX, 502443-0270, 2913998, 291-3998
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    650
    Frei Haus
    ab € 0,341*
    € 0,422*
    650
    € 6,90*
    ab € 0,47*
    € 0,57*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 650 Stück
    € 0,422*
    € 0,50218
    pro Stück
    ab 1300 Stück
    € 0,412*
    € 0,49028
    pro Stück
    ab 1950 Stück
    € 0,411*
    € 0,48909
    pro Stück
    ab 3250 Stück
    € 0,401*
    € 0,47719
    pro Stück
    ab 6500 Stück
    € 0,391*
    € 0,46529
    pro Stück
    ab 325000 Stück
    € 0,341*
    € 0,40579
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 650 Stück
    Mindestbestellmenge: 650 Stück ( entspricht € 274,30* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.