Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74AUP1G34GX4 PUFFER NICHT INVERTIEREND, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2914138
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AUP1G34GX4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74AUP
74AUP Logic
74AUP Logik
AUP Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikbaustein: Puffer, nicht invertierend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74AUP1G34
  • Logik-IC-Sockelnummer: 741G34
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74AUP
  • Bauform - Logikbaustein: X2SON
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 800 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AUP Logik, 74aup logic, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Puffer, Transceiver, NEXPERIA, 74AUP1G34GX4, 2914138, 291-4138
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0782*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4852*
    € 0,57739
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3728*
    € 0,44363
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,208*
    € 0,24752
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1926*
    € 0,22919
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1485*
    € 0,17672
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1156*
    € 0,13756
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1042*
    € 0,124
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0974*
    € 0,11591
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0925*
    € 0,11008
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0782*
    € 0,09306
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.