Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESSENTRA COMPONENTS SR 2648W KUNSTSTOFF SPREIZNIETEN


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2914443
Hersteller:
     Essentra Components
Herst.-Nr.:
     SR 2648W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
spreizniete ø 5mm
spreizniete
Klemmbereich, min.: 2.7 mm
  • Klemmbereich, max.: 3.6 mm
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 5 mm
  • Befestigungsmaterial: Nylon 6 (Polyamid 6)
  • Gesamtlänge: -
  • Montagelochdurchmesser: 2.8 mm
  • Außentiefe: 1.4 mm
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: aus, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Kunststoff, Kunststoffniete, Werkstattbedarf, ESSENTRA COMPONENTS, SR 2648W, 2914443, 291-4443
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,95*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0595* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 12,70*
    € 15,11
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 12,61*
    € 15,01
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 11,87*
    € 14,13
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 11,51*
    € 13,70
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 11,17*
    € 13,29
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 8,49*
    € 10,10
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 7,38*
    € 8,78
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 5,95*
    € 7,08
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,38*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,19*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.