Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESSENTRA COMPONENTS SR 3075W KUNSTSTOFF SPREIZNIETEN


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2914459
Hersteller:
     Essentra Components
Herst.-Nr.:
     SR 3075W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
spreizniete
Klemmbereich, min.: 5 mm
  • Klemmbereich, max.: 6 mm
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 6.4 mm
  • Befestigungsmaterial: Nylon 6 (Polyamid 6)
  • Gesamtlänge: -
  • Montagelochdurchmesser: 3.2 mm
  • Außentiefe: 1.6 mm
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: aus, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Kunststoff, Kunststoffniete, Werkstattbedarf, ESSENTRA COMPONENTS, SR 3075W, 2914459, 291-4459
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,70*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,087* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 12,31*
    € 14,65
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 12,23*
    € 14,55
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 11,63*
    € 13,84
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 11,25*
    € 13,39
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 10,80*
    € 12,85
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 8,70*
    € 10,35
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,38*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,19*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.