Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESSENTRA COMPONENTS CBS-4-01 ABSTANDHALTER LEITERPL. NYLON 6.6 6.4MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2914579
Hersteller:
     Essentra Components
Herst.-Nr.:
     CBS-4-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandhalter
Befestigungsmittel
Halbzeuge
Leiterplattenbefestigung
Höhe: 6.4 mm
  • Material der Leiterplattenbefestigung: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Produktpalette: CBS
  • Außenbreite: 7.1 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Leiterplattenbefestigung: Einrasthalter
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,77*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,1108* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 4,13*
    € 4,91
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 4,05*
    € 4,82
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 3,94*
    € 4,69
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 3,82*
    € 4,55
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 3,53*
    € 4,20
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 2,77*
    € 3,30
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,37*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,18*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.