Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT 930319103 KROKODILKLEMME, 4MM, GELB, 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2914947
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     930319103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
sks hirschmann abgreifklemme 4mm
abgreifklemme
Steckverbindertyp: Krokodilklemme
  • Isolatorfarbe: Gelb
  • Produktpalette: MA 2 VA Series
  • Backenöffnung, max.: 4 mm
  • Nennstrom: 6 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 4mm abgreifklemmen, IC-Prüfklemmen, Krokodilklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT, 930319103, 2914947, 291-4947
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 1,18*
    € 2,88*
    Lager 139
    42
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 1,68*
    € 2,89*
    7 Tage
    39
    1
    pro Paket
    € 6,99*
    ab € 8,21*
    € 12,00*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,89*
    € 3,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,71*
    € 3,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,43*
    € 2,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,37*
    € 2,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,19*
    € 2,61
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,11*
    € 2,51
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,68*
    € 2,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hirschmann
    930136100
    ab € 3,17*
    Zubehör
    Hirschmann
    972338001
    ab € 20,02*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    930160000
    ab € 3,41*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    930109100
    ab € 4,04*
    Zubehör
    SKS Hirschmann Test & Measurement
    MALN 4-0.64-101-0.25
    ab € 3,75*
    Zubehör
    Hirschmann
    932793001
    ab € 18,71*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    972306101
    ab € 4,47*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    9,3296E+16
    ab € 25,36*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    972604001
    ab € 39,81*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.