Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MODELCRAFT PGA4147 MESSSCHIEBER, 125MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2915118
Hersteller:
     Modelcraft
Herst.-Nr.:
     PGA4147
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messschieber
Messzeuge
Prüf
Werkstattbedarf
Messbereich, max.: 125 mm
  • Produktpalette: -
  • Messgerät: Messschieber
  • Auflösung: -
  • Maßteilung: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, MODELCRAFT, PGA4147, 2915118, 291-5118
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,79*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,38*
    € 11,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,29*
    € 11,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,38*
    € 9,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,59*
    € 9,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,37*
    € 8,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,79*
    € 6,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.