Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIRETTA ASMA2000E058L13 KONF HF-KABEL SMA-STECK/FME-STECKER 20M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2916216
Hersteller:
     Siretta
Herst.-Nr.:
     ASMA2000E058L13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FME Steckverbinder
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
hf-kabel 50 ohm
Kabellänge - Imperial: 66 ft
  • Koaxialkabel: RG58
  • Kabellänge - Metrisch: 20 m
  • Impedanz: 50 ohm
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: ASM
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: SMA-Stecker auf FME-Stecker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hf-kabel sma, hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, SIRETTA, ASMA2000E058L13, 2916216, 291-6216
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 60,44*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 85,61*
    € 101,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 84,45*
    € 100,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 76,44*
    € 90,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 72,05*
    € 85,74
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 70,10*
    € 83,42
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 60,44*
    € 71,92
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.