Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP002135 MEHRP. KABEL UNGESCH. 4PAAR, 24AWG, 305M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2916371
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP002135
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 305 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grau
  • Anzahl der Adernpaare: 4
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Außendurchmesser: 4.9 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 1000 ft
  • Nennspannung: -
  • LAN-Kategorie: Cat5e
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 151,04*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 151,04* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 192,17*
    € 228,68
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 191,11*
    € 227,42
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 172,81*
    € 205,64
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 155,67*
    € 185,25
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 151,04*
    € 179,74
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.