Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP002137 MEHRPAAR KABEL UNGESCH 4PAAR 24AWG 305M


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2916373
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP002137
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 305 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Violett
  • Anzahl der Adernpaare: 4
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Außendurchmesser: 5 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 1000 ft
  • Nennspannung: -
  • LAN-Kategorie: Cat5e
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: LSZH (raucharm, halogenfrei)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 165,16*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 305 Stück (ab € 0,54151* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 239,86*
    € 285,43
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 235,57*
    € 280,33
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 205,96*
    € 245,09
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 182,59*
    € 217,28
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 165,16*
    € 196,54
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.