Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRIDGELUX BXRC-27H2000-C-73 COB LED, WARM WHITE, 2700K, 22.1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2916904
Hersteller:
     Bridgelux
Herst.-Nr.:
     BXRC-27H2000-C-73
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
COB-LEDs
Komponenten
LED-Beleuchtung
Weiße
Produktpalette: Gen 7 Decor
  • Linsentyp: -
  • Lichtstrom bei Test: 2000 lm
  • Farbwiedergabeindex, max.: 97
  • Lumen/Watt bei Strom - Test: 116 lm/W
  • Linsenform: Rund, oben flach
  • Abstrahlwinkel: 120 °
  • Höhe: 1.9 mm
  • Nennleistung: 22.1 W
  • COB-Farbe: Warmweiß
  • COB-Länge: -
  • COB-Breite: -
  • Lichtaustrittsfläche: 29.2 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Durchlassspannung (VF), typ.: 35 V
  • Nominelle CCT (K): 2700K
  • Durchlassstrom bei Prüfung: 630 mA
  • Bauform des Optokopplers: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: BRIDGELUX, BXRC-27H2000-C-73, 2916904, 291-6904
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,74*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,30*
    € 12,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,19*
    € 12,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,45*
    € 11,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,55*
    € 10,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,21*
    € 9,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,86*
    € 9,35
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,26*
    € 8,64
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,20*
    € 8,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,74*
    € 6,83
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.