Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIRETTA ALPHA1A/3M/BNCM/S/S/11 T-STABANTENNE, VERTIKAL, 2.4GHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2917002
Hersteller:
     Siretta
Herst.-Nr.:
     ALPHA1A/3M/BNCM/S/S/11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
bnc adapter 50 ohm
adapter bnc
Frequenz, max.: 2.4 GHz
  • Produktpalette: Alpha 1A
  • Antenne: T-förmig
  • Frequenz, min.: -
  • Antennenpolarisation: Vertikal
  • Antennenmontage: Klebebefestigung
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): 2
  • Verstärkung: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, SIRETTA, ALPHA1A/3M/BNCM/S/S/11, 2917002, 291-7002
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,05*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,77*
    € 22,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,73*
    € 22,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,45*
    € 20,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,19*
    € 19,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,01*
    € 19,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,06*
    € 17,92
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,10*
    € 16,78
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,41*
    € 15,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,05*
    € 15,53
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.