Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 3221 MESSLEITUNG, BNC/STAPELB. STIFTSTECKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2917795
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     3221
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bnc
messkabel
Anschlusslänge - imperial: 5.5 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 140 mm
  • Isolatorfarbe: Schwarz, Rot
  • Teststecker B: Stiftstecker, stapelbar, x2
  • Produktpalette: -
  • BNC-Steckverbinder: BNC-Buchse
  • Nennstrom: -
  • Nennspannung: 70 VDC
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: BNC-Breakout-Kabel, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, POMONA, 3221, 2917795, 291-7795
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 17,43*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,74*
    € 33,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,07*
    € 32,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,76*
    € 28,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,83*
    € 25,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,45*
    € 25,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,43*
    € 20,74
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pomona
    72917-2
    ab € 28,93*
    Zubehör
    Pomona
    6252
    ab € 5,21*
    Zubehör
    Pomona
    3220-36-0
    ab € 5,92*
    Zubehör
    Pomona
    3782-36-02
    ab € 15,01*
    Zubehör
    Pomona
    4408
    ab € 13,73*
    Zubehör
    Pomona
    5677B
    ab € 149,28*
    Zubehör
    Pomona
    5250
    ab € 14,24*
    Zubehör
    Pomona
    4723-0
    ab € 5,86*
    Zubehör
    Pomona
    6342
    ab € 29,81*
    Zubehör
    Pomona
    6275
    ab € 30,01*
    Zubehör
    Pomona
    5898
    ab € 21,29*
    Zubehör
    Pomona
    5674C
    ab € 175,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.