Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM AFBR-57E6APZC TRANSCEIVER, 125MBAUD, 1310NM, 3.3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2917844
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     AFBR-57E6APZC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Wellenlänge, typ.: 1310 nm
  • Produktpalette: -
  • Übertragungsrate, max.: 125 Mbaud
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Versorgungsspannung: 3.3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, broadcom lwl-transceiver, fibre channel transceiver, Anzeigen, Displays, Glasfaseroptik, LWL-Produkte, Optoelektronik, Transceivermodule, BROADCOM, AFBR-57E6APZC, 2917844, 291-7844
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 44,42*
    € 48,74*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 51,08*
    € 72,54*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 72,54*
    € 86,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 71,77*
    € 85,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 63,69*
    € 75,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 57,19*
    € 68,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 55,66*
    € 66,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 53,83*
    € 64,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 51,08*
    € 60,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.