Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EEUEB1J4R7SB KONDENSATOR 4.7UF 63V ALU-ELKO RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2917927
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUEB1J4R7SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • Produktpalette: EB Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 23 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 4.7 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 63 V
  • Produktbreite: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, alu elko panasonic, elektrolyt kondensator tht, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, PANASONIC, EEUEB1J4R7SB, 2917927, 291-7927
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    7755
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0873*
    € 0,2737*
    2
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 0,525*
    € 1,55*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2737*
    € 0,3257
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1545*
    € 0,18386
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1381*
    € 0,16434
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1367*
    € 0,16267
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1352*
    € 0,16089
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1337*
    € 0,1591
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,118*
    € 0,14042
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1127*
    € 0,13411
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1114*
    € 0,13257
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1101*
    € 0,13102
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,0873*
    € 0,10389
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,3685* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.