Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

WURTH ELEKTRONIK 3600213120S EMI-ABSCHIRMGEHÄUSE, 13.72MM X 12.76MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2918346
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     3600213120S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmfolie
abschirmfolie
Grundbestandteil: Stahl
  • Länge: 13.72 mm
  • Dämpfung: -
  • Breite: 12.76 mm
  • Produktpalette: WE-SHC
  • Schirmung: EMI-Abschirmung
  • Tiefe: 2 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Abschirmung, Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, WURTH ELEKTRONIK, 3600213120S, 2918346, 291-8346
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    950
    Frei Haus
    ab € 0,64326*
    € 0,83253*
    Lager 139
    301
    1
    € 14,99*
    ab € 0,634*
    € 1,95*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,95*
    € 2,3205
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,158*
    € 1,37802
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,03*
    € 1,2257
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,99*
    € 1,1781
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,937*
    € 1,11503
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,884*
    € 1,05196
    pro Stück
    ab 950 Stück
    € 0,831*
    € 0,98889
    pro Stück
    ab 4750 Stück
    € 0,787*
    € 0,93653
    pro Stück
    ab 9500 Stück
    € 0,774*
    € 0,92106
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,634*
    € 0,75446
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    3610213126S
    ab € 0,64326*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.