Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

WURTH ELEKTRONIK 36003160S EMI-ABSCHIRMGEHÄUSE, 16.56MM X 16.56MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2918347
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     36003160S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmfolie
abschirmfolie
Grundbestandteil: Stahl
  • Länge: 16.56 mm
  • Dämpfung: -
  • Breite: 16.56 mm
  • Produktpalette: WE-SHC
  • Schirmung: EMI-Abschirmung
  • Tiefe: 2 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Abschirmung, Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, WURTH ELEKTRONIK, 36003160S, 2918347, 291-8347
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 0,73232*
    € 0,94278*
    Lager 139
    366
    1
    € 14,99*
    ab € 0,751*
    € 2,10*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,10*
    € 2,499
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,239*
    € 1,47441
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,109*
    € 1,31971
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,023*
    € 1,21737
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,916*
    € 1,09004
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,914*
    € 1,08766
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,911*
    € 1,08409
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,751*
    € 0,89369
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.