Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

WURTH ELEKTRONIK 36003300S EMI-ABSCHIRMGEHÄUSE, 30.46MM X 30.46MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2918349
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     36003300S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmfolie
abschirmfolie
Grundbestandteil: Stahl
  • Länge: 30.46 mm
  • Dämpfung: -
  • Breite: 30.46 mm
  • Produktpalette: WE-SHC
  • Schirmung: EMI-Abschirmung
  • Tiefe: 2 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Abschirmung, Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, WURTH ELEKTRONIK, 36003300S, 2918349, 291-8349
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 4,00*
    ab € 0,61*
    € 1,06*
    1 Tag
    54
    1
    Frei Haus
    ab € 0,66*
    € 1,07*
    300
    Frei Haus
    ab € 0,9334*
    € 1,17164*
    Lager 139
    256
    1
    € 14,99*
    ab € 0,785*
    € 2,37*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,37*
    € 2,8203
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,274*
    € 1,51606
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,214*
    € 1,44466
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 1,029*
    € 1,22451
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,951*
    € 1,13169
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,935*
    € 1,11265
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,785*
    € 0,93415
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.