Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

WURTH ELEKTRONIK 36103166S EMI-ABSCHIRMGEHÄUSE, 16.1MM X 16.1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2918355
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     36103166S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmfolie
abschirmfolie
Grundbestandteil: Verzinnter Stahl
  • Länge: 16.1 mm
  • Dämpfung: -
  • Breite: 16.1 mm
  • Produktpalette: WE-SHC
  • Schirmung: EMI-Abschirmung
  • Tiefe: 3.6 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Abschirmung, Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, WURTH ELEKTRONIK, 36103166S, 2918355, 291-8355
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 0,71858*
    € 0,93846*
    Lager 139
    417
    1
    € 14,99*
    ab € 0,752*
    € 2,11*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,11*
    € 2,5109
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,249*
    € 1,48631
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,118*
    € 1,33042
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,017*
    € 1,21023
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,926*
    € 1,10194
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,924*
    € 1,09956
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,922*
    € 1,09718
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,752*
    € 0,89488
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.