Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 120071-0047 SENSORSTECKER, M12, 5POS, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2918383
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     120071-0047
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid)
  • Produktpalette: 120071 Series
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Stecker
  • Nennstrom: 4 A
  • Steckerkodierung: -
  • Anzahl der Positionen: 5 Positionen
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Kabelmontage, gerade
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M12
  • Sensorkontakt: Stiftkontakt, Lötanschluss
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: Silber
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Nennspannung: 36 VDC
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, Sensorkomponenten, Steckverbinder, MOLEX, 120071-0047, 2918383, 291-8383
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 4,00*
    ab € 8,23*
    € 12,25*
    1
    € 5,95*
    ab € 6,89*
    € 12,27*
    1 Tag
    43
    4
    Frei Haus
    ab € 8,87*
    € 12,79*
    1
    € 8,95*
    ab € 8,68*
    € 12,93*
    Lager 139
    19
    1
    € 14,99*
    ab € 7,32*
    € 12,99*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,99*
    € 15,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,97*
    € 15,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,07*
    € 14,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,71*
    € 12,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,38*
    € 12,35
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,97*
    € 11,86
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,56*
    € 11,38
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,15*
    € 10,89
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,75*
    € 10,41
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,32*
    € 8,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.