Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY G-NSDOG2-001 MEMS-MODUL, ZWEI-ACHSEN-NEIGUNGSMESSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2918447
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     G-NSDOG2-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
MEMS-Module
Sensor-ICs
Bauform - Sensor: Modul
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • MSL: -
  • Gyroskop-Messbereich: -
  • Anzahl der Pins: -
  • Funktion MEMS-Modul: Zwei-Achsen-Neigungsmesser
  • SVHC: To Be Advised
  • Messbereich Beschleunigung: -
  • Versorgungsspannung, min.: 8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: TE CONNECTIVITY, G-NSDOG2-001, 2918447, 291-8447
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 162,18*
    € 201,75*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 158,09*
    € 207,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 207,18*
    € 246,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 205,07*
    € 244,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 185,54*
    € 220,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 175,58*
    € 208,94
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 172,08*
    € 204,78
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 158,09*
    € 188,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.