Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RECOM POWER RAC02-15SGA AC/DC-NETZTEIL, 15V, 0.14A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2918465
Hersteller:
     RECOM POWER
Herst.-Nr.:
     RAC02-15SGA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Platinen Schaltnetzteil
platinen netzteil
Produktpalette: RAC02 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Höhe: 19 mm
  • Breite: 22.2 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, Haushalt
  • Tiefe: 33.7 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 15 VDC
  • Ausgangsleistung, max.: 2 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 140 mA
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AC, DC-Wandler, Leiterplattenmontage, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, RECOM POWER, RAC02-15SGA, 2918465, 291-8465
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,44*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,38*
    € 15,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,15*
    € 15,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,61*
    € 13,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,83*
    € 12,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,88*
    € 11,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,26*
    € 11,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,44*
    € 8,85
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RECOM POWER
    RAC-ADAPT-ST-1
    ab € 13,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.