Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LABFACILITY XF-1255-FAR THERMOELEMENTLEITUNG TYP K 2M 10/0.12MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2918701
Hersteller:
     Labfacility
Herst.-Nr.:
     XF-1255-FAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelementleitung
thermoelementleitung typ k
thermoelementleitung
Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 10 x 0.12mm
  • Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 2 m
  • Thermoelementdraht: K
  • Länge - imperial: 6.6 ft
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sensoren, Sensorzubehör, Thermoelementleitungen, Wandler, LABFACILITY, XF-1255-FAR, 2918701, 291-8701
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,13*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,83*
    € 21,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,67*
    € 21,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,54*
    € 19,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,99*
    € 17,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,83*
    € 16,46
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,22*
    € 15,73
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,63*
    € 15,03
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,22*
    € 13,35
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,99*
    € 13,08
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 10,77*
    € 12,82
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,13*
    € 10,86
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Labfacility
    FMTC-EXCL
    ab € 3,47*
    Zubehör
    Labfacility
    FSTC-EXCL
    ab € 2,60*
    Zubehör
    Labfacility
    IM-K-M/LCF
    ab € 6,19*
    Zubehör
    Labfacility
    IM-K-PCB
    ab € 3,17*
    Zubehör
    Labfacility
    IS-K-M+F
    ab € 10,29*
    Zubehör
    Labfacility
    TST-K SPADES
    ab € 51,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.