Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Sensoren
>
Thermoelemente
>
Thermoelementleitung
>
Artikel
LABFACILITY XF-1263-FAR THERMOELEMENTLEITUNG, TYP K, 25M
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2918709
Hersteller:
Labfacility
Herst.-Nr.:
XF-1263-FAR
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelementleitung
thermoelementleitung typ k
thermoelementleitung
Drahtdurchmesser:
-
Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße:
1 x 0.315mm
Länge - metrisch:
25 m
Produktpalette:
-
Thermoelementdraht:
K
Länge - imperial:
82 ft
Leiterquerschnitt CSA:
0.078 mm²
SVHC:
No SVHC (27-Jun-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Sensoren
>
Sensorzubehör
>
Thermoelementleitungen
Weitere Suchbegriffe:
Sensoren
,
Sensorzubehör
,
Thermoelementleitungen
,
Wandler
,
LABFACILITY
,
XF-1263-FAR
,
2918709
,
291-8709
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 29,48*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kabelklemme, außen, Edelstahl, Miniatur-Thermoelement-Steckverbinder
Labfacility
FMTC-EXCL
ab € 3,47*
Zubehör
Kabelklemme, außen, Edelstahl, Standard-Thermoelement-Steckverbinder
Labfacility
FSTC-EXCL
ab € 2,60*
Zubehör
LABFACILITY IM-K-M/LCF STECKER, MINI, PAIR, T/C TYP K
Labfacility
IM-K-M/LCF
ab € 6,19*
Zubehör
LABFACILITY IM-K-PCB BUCHSE, MINI, PCB, T/C TYP K
Labfacility
IM-K-PCB
ab € 3,17*
Zubehör
LABFACILITY IS-K-M+F THERMOELEMENTSTECKV. TYP K, STECK/BUCHSE
Labfacility
IS-K-M+F
ab € 10,29*
Zubehör
LABFACILITY WK-201-D 100M THERMOELEMENTLEIT TYP K 100M 1 X 0.315MM
Labfacility
WK-201-D 100M
ab € 189,31*
Zubehör
LABFACILITY WK-201-D 10M THERMOELEMENTLEIT TYP K 10M 1 X 0.315MM
Labfacility
WK-201-D 10M
ab € 19,36*
Zubehör
LABFACILITY XF-1256-FAR THERMOELEMENTLEITUNG, TYP K, 50M
Labfacility
XF-1256-FAR
ab € 61,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen