Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LABFACILITY XF-1281-FAR THERMOELEMENTLEITUNG, TYP TX, 200M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2918726
Hersteller:
     Labfacility
Herst.-Nr.:
     XF-1281-FAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelementleitung
thermoelementleitung
Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.2mm
  • Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 200 m
  • Thermoelementdraht: T
  • Länge - imperial: 656.2 ft
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.219 mm²
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sensoren, Sensorzubehör, Thermoelementleitungen, Wandler, LABFACILITY, XF-1281-FAR, 2918726, 291-8726
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 281,14*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 403,36*
    € 480,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 393,39*
    € 468,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 329,14*
    € 391,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 316,42*
    € 376,54
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 309,97*
    € 368,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 303,51*
    € 361,18
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 297,05*
    € 353,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 281,14*
    € 334,56
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Labfacility
    FMTC-EXCL
    ab € 3,47*
    Zubehör
    Labfacility
    FSTC-EXCL
    ab € 2,60*
    Zubehör
    Labfacility
    IM-T-M/LCF
    ab € 5,57*
    Zubehör
    Labfacility
    IS-T-M+F
    ab € 10,33*
    Zubehör
    Labfacility
    XF-1280-FAR
    ab € 75,78*
    Zubehör
    Labfacility
    XF-1282-FAR
    ab € 43,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.