Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LABFACILITY XF-1290-FAR THERMOELEMENTLEITUNG, TYP K, 100M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2918735
Hersteller:
     Labfacility
Herst.-Nr.:
     XF-1290-FAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelementleitung
thermoelementleitung typ k
thermoelementleitung
Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 1 x 0.315mm
  • Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 100 m
  • Thermoelementdraht: K
  • Länge - imperial: 328 ft
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.078 mm²
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sensoren, Sensorzubehör, Thermoelementleitungen, Wandler, LABFACILITY, XF-1290-FAR, 2918735, 291-8735
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 109,26*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 180,82*
    € 215,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 175,26*
    € 208,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 151,28*
    € 180,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 125,15*
    € 148,93
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 122,64*
    € 145,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 120,14*
    € 142,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 117,63*
    € 139,98
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 109,26*
    € 130,02
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Labfacility
    FMTC-EXCL
    ab € 3,47*
    Zubehör
    Labfacility
    FSTC-EXCL
    ab € 2,60*
    Zubehör
    Labfacility
    IM-K-M/LCF
    ab € 6,19*
    Zubehör
    Labfacility
    IM-K-PCB
    ab € 3,17*
    Zubehör
    Labfacility
    IS-K-M+F
    ab € 10,29*
    Zubehör
    Labfacility
    WK-351-D
    ab € 6,08*
    Zubehör
    Labfacility
    XF-1301-FAR
    ab € 234,62*
    Zubehör
    Labfacility
    XF-1315-FAR
    ab € 31,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.