Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LABFACILITY XF-1307-FAR THERMOELEMENTLEITUNG, TYP JX, 50M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2918752
Hersteller:
     Labfacility
Herst.-Nr.:
     XF-1307-FAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelementleitung
thermoelementleitung
Leiterquerschnitt CSA: 0.219 mm²
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.2mm
  • Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 50 m
  • Thermoelementdraht: J
  • Länge - imperial: 164 ft
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sensoren, Sensorzubehör, Thermoelementleitungen, Wandler, LABFACILITY, XF-1307-FAR, 2918752, 291-8752
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 125,71*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 207,28*
    € 246,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 206,92*
    € 246,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 157,08*
    € 186,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 144,79*
    € 172,30
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 141,84*
    € 168,79
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 138,88*
    € 165,27
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 135,93*
    € 161,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 125,71*
    € 149,59
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Labfacility
    FMTC-EXCL
    ab € 3,47*
    Zubehör
    Labfacility
    FSTC-EXCL
    ab € 2,60*
    Zubehör
    Labfacility
    AM-J-PCB
    ab € 2,94*
    Zubehör
    Labfacility
    IM-J-M/LCF
    ab € 6,16*
    Zubehör
    Labfacility
    TST-J SPADES
    ab € 30,10*
    Zubehör
    Labfacility
    WJ-040/25M (IEC)
    ab € 57,68*
    Zubehör
    Labfacility
    XF-1277-FAR
    ab € 222,64*
    Zubehör
    Labfacility
    XF-1279-FAR
    ab € 24,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.