Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM KTR10EZPF33R0 DICKSCHICHTWIDERST. 33R 1% 0.125W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2919085
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     KTR10EZPF33R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: KTR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 400 V
  • Widerstandstyp: Hochspannung
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 33 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, ROHM, KTR10EZPF33R0, 2919085, 291-9085
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0188*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1551*
    € 0,18457
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0687*
    € 0,08175
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0514*
    € 0,06117
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0391*
    € 0,04653
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0337*
    € 0,0401
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0253*
    € 0,03011
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0244*
    € 0,02904
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0239*
    € 0,02844
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0232*
    € 0,02761
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0188*
    € 0,02237
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.