Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP002338 ANSCHLUSSLEITUNG 28AWG WEISS, 305M, 300V


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2919497
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP002338
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung
Länge auf Rolle (metrisch): 305 m
  • Produktpalette: Pro Power UL1007
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 28 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.127mm
  • Zulassungsspezifikation: UL 1007
  • Außendurchmesser: 1.2 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 80 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Länge auf Rolle (imperial): 1000 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), MULTICOMP PRO, PP002338, 2919497, 291-9497
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,31*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 13,31* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 25,99*
    € 30,93
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 25,48*
    € 30,32
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 20,82*
    € 24,78
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 18,26*
    € 21,73
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 17,49*
    € 20,81
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 15,98*
    € 19,02
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 13,31*
    € 15,84
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.