Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAOGLAS PA.11 ANTENNE, BLUETOOTH/WLAN/ZIGBEE, 2.442GHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2919838
Hersteller:
     Taoglas
Herst.-Nr.:
     PA.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
WLAN Antenne
wlan antenne
Produktpalette: -
  • Antennenbaugröße: 10mm x 4mm x 3mm
  • Mittenfrequenz: 2.442 GHz
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Einzelband-Chipantennen, Passive, TAOGLAS, PA.11, 2919838, 291-9838
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,90*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,16*
    € 8,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,01*
    € 8,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,46*
    € 6,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,37*
    € 6,39
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,84*
    € 5,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,28*
    € 5,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,75*
    € 4,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,06*
    € 3,64
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,90*
    € 3,45
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.