Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAOGLAS PC81.07.0100A.DB PCB-ANTENNE, 868-870MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2919844
Hersteller:
     Taoglas
Herst.-Nr.:
     PC81.07.0100A.DB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RFID Antenne
Frequenz, max.: 870 MHz
  • Produktpalette: TheStripe
  • Antenne: PCB-Antenne
  • Frequenz, min.: 868 MHz
  • Antennenmontage: Klebebefestigung
  • Antennenpolarisation: Horizontal
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): 2
  • Verstärkung: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, TAOGLAS, PC81.07.0100A.DB, 2919844, 291-9844
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    439
    € 14,99*
    ab € 8,21*
    € 11,11*
    € 8,95*
    ab € 10,99*
    € 12,08*
    € 5,95*
    ab € 10,97*
    € 13,70*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,11*
    € 13,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,06*
    € 13,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,51*
    € 12,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,95*
    € 11,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,87*
    € 11,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,27*
    € 11,03
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,68*
    € 10,33
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,51*
    € 10,13
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,21*
    € 9,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.