Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAOGLAS SGGP.25.4.A.02 PATCH-ANTENNE, 1.602GHZ, 1.75DBI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2919851
Hersteller:
     Taoglas
Herst.-Nr.:
     SGGP.25.4.A.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GPS Antenne
gps antenne
Frequenz, max.: 1.602 GHz
  • Produktpalette: -
  • Antenne: Patchantenne
  • Frequenz, min.: -
  • Antennenpolarisation: Rechtsdrehend
  • Antennenmontage: Oberflächenmontage
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): 1.5
  • Verstärkung: 1.75 dBi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, TAOGLAS, SGGP.25.4.A.02, 2919851, 291-9851
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,08*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,28*
    € 14,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,94*
    € 14,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,68*
    € 12,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,57*
    € 11,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,18*
    € 10,92
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,80*
    € 10,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,42*
    € 10,02
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,49*
    € 8,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,08*
    € 7,24
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.