Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAOGLAS TG.30.8113W DIPOLANTENNE, 3.4-3.6GHZ, 3.6DBI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2919860
Hersteller:
     Taoglas
Herst.-Nr.:
     TG.30.8113W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobilfunk-Antenne
Frequenz, max.: 3.6 GHz
  • Produktpalette: -
  • Antenne: Dipol
  • Frequenz, min.: 3.4 GHz
  • Antennenmontage: SMA-Steckverbinder
  • Antennenpolarisation: Linear
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: 10 W
  • SVHC: To Be Advised
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): -
  • Verstärkung: 3.6 dBi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, TAOGLAS, TG.30.8113W, 2919860, 291-9860
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,83*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,36*
    € 23,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,93*
    € 22,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,64*
    € 20,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,39*
    € 19,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,57*
    € 18,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,07*
    € 17,93
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,55*
    € 17,31
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,25*
    € 16,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,83*
    € 14,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.