Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAOGLAS TI.08.C.0112 PEITSCHENANTENNE, 853-883MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2919863
Hersteller:
     Taoglas
Herst.-Nr.:
     TI.08.C.0112
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antennen
Audio
HF-Antennen
Video-Ausrüstung
Frequenz, max.: 883 MHz
  • Produktpalette: -
  • Antenne: Peitschenantenne
  • Frequenz, min.: 853 MHz
  • Antennenpolarisation: Linear
  • Antennenmontage: SMA-Steckverbinder
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): 2.3
  • Verstärkung: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: TAOGLAS, TI.08.C.0112, 2919863, 291-9863
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 7,07*
    € 9,86*
    Lager 139
    61
    € 14,99*
    ab € 5,84*
    € 10,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,92*
    € 12,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,84*
    € 12,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,46*
    € 11,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,13*
    € 9,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,84*
    € 9,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,48*
    € 8,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,10*
    € 8,45
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,96*
    € 8,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,84*
    € 6,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.