Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METCAL UFC-7CH5106S LÖTSPITZE, MEISSELFÖRMIG, 0.6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2919938
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     UFC-7CH5106S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen
Zur Verwendung mit: Handstück CV-H2-UF der Produktreihe UltraFine von Metcal
  • Produktpalette: CV System
  • Breite der Spitze/Düse: 0.6 mm
  • Spitze/Düse: Meißelförmig
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: düsen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, METCAL, UFC-7CH5106S, 2919938, 291-9938
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 32,72*
    € 43,14*
    € 6,90*
    ab € 34,45*
    € 45,44*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,14*
    € 51,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,98*
    € 51,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,29*
    € 47,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 39,45*
    € 46,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,87*
    € 45,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,72*
    € 38,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.